Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | M |
Typ | K1M8 |
Hersteller ID | 148263-400 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 80 kN |
Hub | 400 mm |
Geschwindigkeit | 35 mm/s |
Leistung | 4 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 9.8 A |