Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | M |
Typ | K1M7 |
Hersteller ID | 148201-800 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 40 kN |
Hub | 800 mm |
Geschwindigkeit | 5 mm/s |
Leistung | 0.37 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 1.1 A |