Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | M |
Typ | K1M6 |
Hersteller ID | 148155-1600 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 20 kN |
Hub | 1600 mm |
Geschwindigkeit | 40 mm/s |
Leistung | 1.1 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 3 A |