Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | M |
Typ | K1M5 |
Hersteller ID | 148084-400 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 7.5 kN |
Hub | 400 mm |
Geschwindigkeit | 60 mm/s |
Leistung | 0.55 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 1.8 A |