Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | M |
Typ | K1M5 |
Hersteller ID | 148078-1000 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 10 kN |
Hub | 1000 mm |
Geschwindigkeit | 15 mm/s |
Leistung | 0.25 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 0.75 A |