Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | C |
Typ | K1C5 |
Hersteller ID | 148093-400 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 5 kN |
Hub | 400 mm |
Geschwindigkeit | 90 mm/s |
Leistung | 0.75 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 2.2 A |