Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | A |
Typ | K1A7 |
Hersteller ID | 148199-200 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 15 kN |
Hub | 200 mm |
Geschwindigkeit | 130 mm/s |
Leistung | 202 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 7.7 A |