Eriks
RACO

RACO Elektrozylinder K1A7 Kugelumlaufspindel 202kW 7.7A 15kN 1800mm 130mm/s 148199-1800

  • ERIKS:14286684
  • Hersteller:148199-1800
Image 1
Einsatzbereich auch bei härtesten Bedingungen, hohe Taktzyklen, hohe Dynamik, extrem lange Lebensdauer. Umfangreiche Standard- und Sonderausstattungen. Der Aufbau der RACO-Elektrozylinder® definiert sich in einem modularen Baugruppensystem, welches die Kombination verschiedener Komponenten ermöglicht. Durch diese Variabilität erschließt sich für die RACO-Elektrozylinder® ein breites Einsatzspektrum. Je nach Einsatzbedingungen und Verstellaufgabe können Kugelgewinde- oder Trapezgewindetriebe eingesetzt werden.Verstellkraft (kN): 2,5 - 50
Fragen Sie unsere Spezialisten nach den verschiedenen Möglichkeiten und Optionen.
  • Niederlande : hydraulics@eriks.nl
  • Belgien :
  • Deutschland :
  • Schweiz :
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RACO
Serie
A
Typ
K1A7
Hersteller ID
148199-1800
Antriebsart
Kugelumlaufspindel
Schubkraft
15 kN
Hub
1800 mm
Geschwindigkeit
130 mm/s
Leistung
202 kW
Nennspannung
400 V
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
7.7 A