Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | A |
Typ | K1A6 |
Hersteller ID | 148148-1000 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 10 kN |
Hub | 1000 mm |
Geschwindigkeit | 115 mm/s |
Leistung | 2.2 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 5.5 A |