Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller voedingindustrie 3/8" 18 mtr 3/8F-3/8F 200bar Edelstahl 304 fest Modell ungedeckt S430 8434.302

  • ERIKS:12735327
  • Hersteller:8434.302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.443,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.689,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm