352,80 €/ Stückexkl. MwSt
412,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RAASM |
Serie | S.390 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Stahl lackiert |
Max. Betriebsdruck in Bar | 20 bar |
Mit Schlauch | Nein |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 3/8 |
Gewindeanschluss Einlass | Parallel ( G ) Female |
Gewindeanschluss Trommel | Parallel ( G ) Female |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 3/8 |