313,20 €/ Stückexkl. MwSt
366,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RAASM |
Serie | S.290 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Stahl lackiert |
Max. Betriebsdruck in Bar | 20 bar |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 3/8 |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Gewindeanschluss Einlass | Parallel ( G ) Female |
Mit Schlauch | Nein |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 3/8 |
Gewindeanschluss Trommel | Parallel ( G ) Female |