522,00 €/ Stückexkl. MwSt
610,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RAASM |
Serie | S.520 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Stahl lackiert |
Max. Betriebsdruck in Bar | 20 bar |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 1/2 |
Gewindeanschluss Trommel | Parallel ( G ) Female |
Gewindeanschluss Einlass | Parallel ( G ) Female |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1/2 |
Mit Schlauch | Nein |