501,60 €/ Stückexkl. MwSt
586,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RAASM |
Serie | S.530 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Stahl lackiert |
Max. Betriebsdruck in Bar | 20 bar |
Gewindeanschluss Einlass | Parallel ( G ) Female |
Mit Schlauch | Nein |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1/2 |
Gewindeanschluss Trommel | Parallel ( G ) Female |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 1/2 |