2.173,20 €/ Stückexkl. MwSt
2.542,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RAASM |
Serie | S.700 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Stahl lackiert |
Max. Betriebsdruck in Bar | 20 bar |
Gewindeanschluss Einlass | Parallel ( G ) Female |
Aufrollmechanismus | Manuelle Bedienung |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 2 |
Gewindeanschluss Trommel | Parallel ( G ) Female |
Mit Schlauch | Nein |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 2 |