Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 5/16" 11 mtr 1/4M-1/4M 20bar Kunststoff schwenkbar Modell geschlossen S260 89010/C1

  • ERIKS:12735475
  • Hersteller:89010/C1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

256,80 €/ Stückexkl. MwSt

300,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.260
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/4
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/4
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
8 mm