Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 3/8" 18 mtr 3/8F-3/8M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S380 8380.102

  • ERIKS:12735539
  • Hersteller:8380.102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

590,40 €/ Stückexkl. MwSt

690,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.380
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm