Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 3/8" 18 mtr 3/8F-3/8M 20bar Kunststoff/staal fest Modell geschlossen S450 9450.102

  • ERIKS:12735106
  • Hersteller:9450.102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

628,80 €/ Stückexkl. MwSt

735,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.450
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kuntstoff/Stahl
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Mit Schlauch
Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm