Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 3/8" 18 mtr 1/2F-3/8M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell geschlossen S440 8440.102

  • ERIKS:12735470
  • Hersteller:8440.102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

694,80 €/ Stückexkl. MwSt

812,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.440
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm