Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 3/8" 18 mtr 1/2F-3/8M 20bar lackierter Stahl fest Modell geschlossen S450 8450.102

  • ERIKS:12735568
  • Hersteller:8450.102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

678,00 €/ Stückexkl. MwSt

793,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.450
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm