Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 3/8" 12 mtr 3/8F-3/8M 20bar lackierter Stahl fest Modell ungedeckt S390 8390.101

  • ERIKS:12735473
  • Hersteller:8390.101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

525,60 €/ Stückexkl. MwSt

614,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.390
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm