Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 3/8" 12 mtr 3/8F-3/8M 20bar Kunststoff/staal fest Modell geschlossen S450 9450.101

  • ERIKS:12735105
  • Hersteller:9450.101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

562,80 €/ Stückexkl. MwSt

658,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.450
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kuntstoff/Stahl
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Mit Schlauch
Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm