Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 3/8" 12 mtr 3/8F-3/8M 200bar Kunststoff/staal fest Modell ungedeckt S430 9430.301

  • ERIKS:12735181
  • Hersteller:9430.301
Image 1
Zur Liste hinzufügen

583,20 €/ Stückexkl. MwSt

682,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kuntstoff/Stahl
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm