Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 3/8" 12 mtr 1/2F-3/8M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S420 8420.101

  • ERIKS:12735465
  • Hersteller:8420.101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

578,40 €/ Stückexkl. MwSt

676,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.420
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm