Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 3/8" 12 mtr 1/2F-3/8M 20bar lackierter Stahl fest Modell ungedeckt S430 8430.101

  • ERIKS:12735458
  • Hersteller:8430.101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

560,40 €/ Stückexkl. MwSt

655,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm