Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 3/4" 20 mtr 1F-3/4M 20bar lackierter Stahl fest Modell ungedeckt S540 8540.102

  • ERIKS:12735482
  • Hersteller:8540.102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.189,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.391,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.540
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Für inneren Durchmesser Schlauch
19 mm