1.630,80 €/ Stückexkl. MwSt
1.908,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RAASM |
Serie | S.540 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Edelstahl 304 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 20 bar |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 1 |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 3/4 |
Gewindeanschluss Trommel | Parallel ( G ) Male |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |
Gewindeanschluss Einlass | Parallel ( G ) Female |
Mit Schlauch | Ja |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 19 mm |