Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 1/4" 15 mtr 3/8F-1/4M 20bar Edelstahl 304 fest Modell ungedeckt S290 8292.104

  • ERIKS:12735256
  • Hersteller:8292.104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

643,20 €/ Stückexkl. MwSt

752,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.290
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/4
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
6 mm