Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 1/4" 11 mtr 1/4M-1/4M 20bar Kunststoff schwenkbar Modell geschlossen S260 89110

  • ERIKS:12735238
  • Hersteller:89110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

229,20 €/ Stückexkl. MwSt

268,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.260
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/4
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/4
Für inneren Durchmesser Schlauch
6 mm