Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 1/2" 15 mtr 1/2F-1/2M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell geschlossen S440 8440.104

  • ERIKS:12735467
  • Hersteller:8440.104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

694,80 €/ Stückexkl. MwSt

812,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.440
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm