Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 1/2" 15 mtr 1/2F-1/2M 20bar lackierter Stahl fest Modell ungedeckt S430 8430.104

  • ERIKS:12735460
  • Hersteller:8430.104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

621,60 €/ Stückexkl. MwSt

727,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm