Eriks
RAASM

RAASM Schlauchaufroller 1/2" 10 mtr 1/2F-1/2M 20bar Kunststoff/staal fest Modell ungedeckt S430 9430.103

  • ERIKS:12735120
  • Hersteller:9430.103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

494,40 €/ Stückexkl. MwSt

578,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Kuntstoff/Stahl
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm