3.039,60 €/ Stückexkl. MwSt
3.556,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RAASM |
Serie | S.600 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Stahl lackiert |
Max. Betriebsdruck in Bar | 100 bar |
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll) | 1 |
Gewindeanschluss Trommel | Parallel ( G ) Female |
Gewindeanschluss Einlass | Parallel ( G ) Female |
Mit Schlauch | Nein |
Aufrollmechanismus | Hydraulisch |
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll) | 1 |