Eriks
RAASM

RAASM 9071386 waterhaspel L=20m-Ø1 1F-1M zwenkbaar RVS 100bar S550 8554.203

  • ERIKS:12735643
  • Hersteller:8554.203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.980,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.316,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.550
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
25 mm