Eriks
RAASM

RAASM 9071381 waterhaspel 25m-Ø1/2 1/2F-1/2M zwenkbaar RVS S520 8522.202

  • ERIKS:12735639
  • Hersteller:8522.202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.532,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.792,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.520
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm