Eriks
RAASM

RAASM 9071379 waterhaspel L=20m-Ø1/2 1/2F-1/2M zwenkbaar RVS S520 8522.201

  • ERIKS:12735638
  • Hersteller:8522.201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.458,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.705,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.520
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm