Eriks
RAASM

RAASM 9071370 waterhaspel L=12m-Ø3/8 1/2F-3/8M zwenkbaar RVS S380 8382.201

  • ERIKS:12735632
  • Hersteller:8382.201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

811,20 €/ Stückexkl. MwSt

949,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.380
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/8
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm