Eriks
RAASM

RAASM 9071366 lucht/waterhaspel 30m-Ø1/2 1/2F-1/2M zwenkbaar 100bar S550 8550.205

  • ERIKS:12735631
  • Hersteller:8550.205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.201,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.405,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.550
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm