Eriks
RAASM

RAASM 9071364 lucht/waterhaspel L=15m-Ø1 1F-1M zwenkbaar 100bar S550 8550.203

  • ERIKS:12735629
  • Hersteller:8550.203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.366,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.599,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.550
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Für inneren Durchmesser Schlauch
25 mm