Eriks
RAASM

RAASM 9071363 lucht/waterhaspel L=20m-Ø3/4 1F-3/4M zwenkbaar 100bar S550 8550.202

  • ERIKS:12735628
  • Hersteller:8550.202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.405,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.644,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.550
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
19 mm