Eriks
RAASM

RAASM 9071355 waterhaspel L=15m-Ø1/2 1/2F-1/2M zwenkbaar 100bar S420 8420.202

  • ERIKS:12735622
  • Hersteller:8420.202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

704,40 €/ Stückexkl. MwSt

824,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.420
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm