Eriks
RAASM

RAASM 9071346 waterhaspel 40m-Ø1/2 1/2F-1/2M vast RVS 100bar S560 8562.207

  • ERIKS:12735614
  • Hersteller:8562.207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.600,40 €/ Stückexkl. MwSt

3.042,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.560
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm