Eriks
RAASM

RAASM 9071345 waterhaspel 30m-Ø1 1F-1M vast RVS 100bar S560 8562.205

  • ERIKS:12735613
  • Hersteller:8562.205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.124,80 €/ Stückexkl. MwSt

3.656,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.560
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1
Mit Schlauch
Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch
25 mm