Eriks
RAASM

RAASM 9071341 waterhaspel 30m-Ø1/2 1/2F-1/2M vast RVS 100bar S540 8542.206

  • ERIKS:12735609
  • Hersteller:8542.206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.590,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.860,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.540
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm