Eriks
RAASM

RAASM 9071340 waterhaspel L=15m-Ø1 1F-1M vast RVS 100bar S540 8542.203

  • ERIKS:12735608
  • Hersteller:8542.203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.758,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.056,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.540
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Mit Schlauch
Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch
25 mm