Eriks
RAASM

RAASM 9071338 waterhaspel L=15m-Ø3/4 1F-3/4M vast RVS 100bar S540 8542.201

  • ERIKS:12735606
  • Hersteller:8542.201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.311,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.704,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.540
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
3/4
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Für inneren Durchmesser Schlauch
19 mm