Eriks
RAASM

RAASM 9071330 lucht/waterhaspel 15 m-1/2" FOOD 1/2F-1/2M vast RVS 100bar S430 8433.202

  • ERIKS:12735601
  • Hersteller:8433.202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.063,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.243,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.430
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm