Eriks
RAASM

RAASM 9071326 lucht/waterhaspel 12 m-3/8" FOOD 1/2F-1/2M vast RVS 100bar S390 8393.201

  • ERIKS:12735598
  • Hersteller:8393.201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

824,40 €/ Stückexkl. MwSt

964,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.390
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 304
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Mit Schlauch
Ja
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm