Eriks
RAASM

RAASM 9071319 waterhaspel 50m-Ø1/2 1/2F-1/2M vast 100bar S560 8560.208

  • ERIKS:12735593
  • Hersteller:8560.208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.004,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.344,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.560
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1/2
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1/2
Für inneren Durchmesser Schlauch
13 mm