Eriks
RAASM

RAASM 9071316 waterhaspel 30m-Ø1 1F-1M vast 100bar S560 8560.205

  • ERIKS:12735590
  • Hersteller:8560.205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.372,40 €/ Stückexkl. MwSt

2.775,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAASM
Serie
S.560
Typ
Schlauchhaspel
Material
Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschlussmaß Trommel (Zoll)
1
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
1
Gewindeanschluss Einlass
Parallel ( G ) Female
Mit Schlauch
Ja
Gewindeanschluss Trommel
Parallel ( G ) Male
Für inneren Durchmesser Schlauch
25 mm